Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41005
Cod. Produttore
41005
Cod. EAN
8013406306043

Informazioni di prodotto

Unità 2F+ A/V teleloop grandangolo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell’illuminazione del campo visivo, soppressione dell’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o copriforo

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Produttore

Unità elettronica Due Fili Plus A/V teleloop grandangolare con 4 pulsanti LED per sistemi videocitofonici