Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX41008
Cod. Produttore
41008
Cod. EAN
8007352795648

Informazioni di prodotto

Unità DueFiliPlus audio IN video

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, soppressione dell’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello del microfono, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso per telecamera esterna, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fisso

colore

Altro

larghezza

81,1 mm

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

114,5 mm

profondità

38 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Sistema bus

Sistema d'immagine

PAL

a parete

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Adatto per impiego all'esterno

Numero di utenti

4

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Produttore

Unità Duefiliplus audio video per impianti elettrici gestione segnali multimediali