Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGART3V98535
Cod. Produttore
ART3V98535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UNITA DI VENTILAZIONE 19 3 VENTOLE
  • Tipo: Ventilazione forzata
  • Applicazione: Armadi elettrici
  • Numero ventole: 3
  • Serie: GGART3V98535
  • Dimensioni: 19"
  • Protezione: IP non specificato
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strumento di ventilazione forzata per armadi.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

430 mm

altezza

44,45 mm

profondità

280 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

3

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

480 METROC_ORA

emissione di rumori

54 DECIBEL_A

Produttore

UNITA DI VENTILAZIONE 19 3 VENTOLE