Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0001R
Cod. Produttore
CP1HXA40DRA-2093
Cod. EAN
4547648203548

Informazioni di prodotto

plc- 24DI+16DO relè.4AI+2AO ris 13bit.220V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a relè, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentazione 100... 240 Vc.a.

larghezza

150 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

184 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,1 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

16

numero max. di timer

4090

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Produttore

Unità compatta 24IN 16OUT relè 4AI 2AO