Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0003E
Cod. Produttore
CP1HXA40DT1D-209
Cod. EAN
4547648203562

Informazioni di prodotto

plc- 24DI+16DO TR PNP.4AI+2AO ris 13bit.24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor PNP, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vcc

larghezza

150 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

184 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,1 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

4090

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

Unità compatta 24IN 16OUT PNP 4AI 2AO