Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0006M
Cod. Produttore
CP1HX40DT1D-2094
Cod. EAN
4547648203593

Informazioni di prodotto

plc- 24DI 24V+16DO a TR PNP. 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vd.c.

larghezza

150 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

184 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,1 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

4090

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V