Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1622
Cod. Produttore
1622
Cod. EAN
8023903208917

Informazioni di prodotto

UNITA' AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL

Documentazione tecnica

24Gruppo audio per sistema Simplebus 1 completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un rel? da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.

colore

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione d’ingresso

DC

tecnica di installazione

a 2 fili

larghezza

108 mm

tensione d’esercizio

33

profondità

35 mm

altezza

55 mm

Produttore

Serie Ikall - Gruppo audio, sistema Simplebus 1, echo-cancelling, 33VDC, relè 10A