Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM1600
Cod. Produttore
1600
Cod. EAN
8023903118452

Informazioni di prodotto

UNITA' AUDIO POWERCOM. TRADIZIONALE 4+1
24Portiere citofonico con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni:102x55x35 mm. .

colore

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione d’ingresso

DC

tecnica di installazione

sistema multifilo

tensione d’esercizio

33

profondità

35 mm

altezza

55 mm

larghezza

108 mm