Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40131
Cod. Produttore
40131
Cod. EAN
8007352667488

Informazioni di prodotto

Unità audio 2F+ per placche 40141/40142

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio da utilizzare negli impianti Due Fili Plus come posto esterno con placca 40141 e 40142

colore

Altro

larghezza

79,7 mm

Tipologia

Modulo audio

altezza

115,6 mm

profondità

23 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Sistema bus

Produttore

Unità audio Due Fili Plus per placche 40141/40142 impianti videocitofonici esterni