Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAL4VENN
Cod. Produttore
AL4VENN
Cod. EAN
3700575926107

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,35 A
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: 250x250 mm
  • Serie: S250
  • Colore: Nero
  • Tipo ventilazione: Forzata
  • Applicazione: Armadi elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente la ventilazione forzata via tetto dell'armadio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

361 mm

altezza

50 mm

profondità

373 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

4

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

60 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

648 METROC_ORA

emissione di rumori

54 DECIBEL_A

Produttore

UNITA 4 VENT. S250 NERO