›

UNIT LED LINEA NOTTURNA 12-24V BIA

Cod. Rexel VI00942.W
Cod. Produttore 00942.W
Cod. EAN 8007352716575

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V a.c./d.c.
  • Consumo: 0,1 W
  • Tipo di segnalazione: LED notturna
  • Montaggio: Inserimento frontale
  • Colore luce: Bianco
  • Compatibilità: Comandi allineati e assiali
  • Uso: Unità di segnalazione
  • Serie: VI00942.W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED nottuna 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco

Caratteristiche tecniche

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

assorbimento di corrente nominale

830 mA

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

12 ... 24 V

UNIT LED LINEA NOTTURNA 12-24V BIA