Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKB63T523
Cod. Produttore
PKB63T523
Cod. EAN
3303432448462

Informazioni di prodotto

Unika Inc 63A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale PratiKa interbloccata con viti imperdibili è montata su centralino. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 63A e la tensione di funzionamento è da 200VAC a 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 140 mm x (H) 430 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è di 25 mm per cavi da 35 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

intensità di corrente IEC

63 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

2

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC