Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM8M048C
Cod. Produttore
M8M048C
Cod. EAN
8012199963389

Informazioni di prodotto

Undervoltage release 48V A.C./D.C.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione Vn= 48Vac/dc

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

40.8 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

40.8 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

40.8 V

Produttore

UNDERVOLTAGE RELEASE 48V A.C./D.C.