Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33643
Cod. Produttore
33643
Cod. EAN
3303430336433

Informazioni di prodotto

4 adattatori di conn. verticali - 4 poli - Per Masterpact NT / NS630b..1600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi accessori sono adattatori di connessione verticali per 4 poli Compact NS 630b a 1600 e Masterpact NT 06 a 16. Vengono avvitati ai terminali di collegamento anteriori dei dispositivi fissi o a estrazione. La corrente nominale può arrivare a 1600 A. Vengono venduti in set da 4 pezzi.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

MasterPact NT

Produttore

Adattatori connessione verticali 4 poli per Masterpact NT NS630b-1600

€ 647,58 x 1 pz.
(pz.)