Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E420.701.0
Cod. Produttore
3.E420.701.0
Cod. EAN
8025550540471

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 70x70x40 mm
  • Temperatura luce: Warm White
  • Installazione: Semplice e intuitiva
  • Certificazioni: CE
  • Serie: UNDERSCORE INOUT
Scopri l'UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2, un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di ogni ambiente. Questo prodotto è caratterizzato da una luce calda che crea un'atmosfera accogliente, perfetta per spazi interni ed esterni. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore. Grazie al design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. La tecnologia avanzata utilizzata per la sua realizzazione assicura un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, migliorando il comfort visivo. Con l'UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2, ogni spazio può essere valorizzato con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Scopri l'UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2, un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di ogni ambiente. Questo prodotto è caratterizzato da una luce calda che crea un'atmosfera accogliente, perfetta per spazi interni ed esterni. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore. Grazie al design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. La tecnologia avanzata utilizzata per la sua realizzazione assicura un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, migliorando il comfort visivo. Con l'UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2, ogni spazio può essere valorizzato con stile e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,7

Flusso Nominale

247,5

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

904x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2