Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Centrale di Gestione Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CM909030511
Cod. Produttore
909030511
Cod. EAN
8023903435573

Informazioni di prodotto

UN. DI CONTROLLO 511DCI BOX SINGOLO VARCO

Documentazione tecnica

24Unit? di Controllo PAC 511 DCi in box metallico con alimentatore da 3A. Il modello PAC 511 DCi ? un'unit? di controllo accessi intelligente in grado di gestire 1 varco completo. Tramite rete TCP/IP pu? funzionare in modalit? varco indipendente oppure via RS485 essere cablata alle unit? di controllo 512DC ( Max 23) per gestire sino ad un massimo di 48 varchi. La 511 DCi pu? anche gestire le unit? di controllo 520/530 Ingressi Uscite per l'acquisizione di allarmi o la gestione ascensori.Dispone di un database integrato in grado di eseguire tutte le operazioni relative al controllo degli accessi e le funzioni associate alla gestione delle porte anche in modalit? Off Line. Per particolari funzioni aggiuntive e per la gestione/programmazione ( Eventi/Azioni-Antipassback Globale-Conteggio zone/persone ecc) necessit? del collegamento con il software PAC Access Central.

Produttore

Unità di controllo 511DCi box singolo varco, alimentatore 3A, tramite rete TCP/IP e RS485, fino a 48 varchi