Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Centrale di Gestione Controllo Accessi /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA404038
Cod. Produttore
404038
Cod. EAN
8055195050462

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 868 MHz
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Interruttore wireless
  • Installazione: Senza fili
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Funzionalità: Controllo affidabile
  • Serie: XKPW 868 INOX
  • Durata: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Interruttore wireless XKPW 868 INOX che opera a frequenza 868 MHz, progettato per garantire un controllo affidabile e senza fili degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti in acciaio inox, combina funzionalità avanzate e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione di commutazione senza cablaggio. La tecnologia wireless assicura facilità di installazione e flessibilità d'uso in ambienti residenziali e commerciali.

Produttore

XKPW 868 INOX -TAST.WIRELESS 868MHZ