›

Motore tapparelle Faac TM2K Kit Mini 45 50/12 per peso fino 90 kg automazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel FA143203
Cod. Produttore 143203
Cod. EAN 8055195048889

Informazioni principali

  • Voltaggio: 50/12 V
  • Portata peso: 90 kg
  • Protezione: IP adeguato
  • Compatibilità: sistemi Faac
  • Funzionamento: silenzioso
  • Regolazione: velocità e coppia
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: TM2K KIT MINI 45

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il motore per tapparelle Faac TM2K Kit Mini 45 50/12 è una soluzione affidabile e performante progettata per il sollevamento e l'automazione di tapparelle di peso fino a 90 kg. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e il design ottimizzato facilitano l'installazione e la manutenzione. Dotato di componenti elettrici certificati e di grado di protezione IP adeguato, assicura sicurezza e affidabilità anche in ambienti umidi o soggetti a polvere. Il motore è compatibile con sistemi di automazione Faac e si integra facilmente con dispositivi di comando e controllo, offrendo un funzionamento silenzioso e efficiente. La tecnologia avanzata permette una regolazione precisa della velocità e della coppia, rendendo il sistema ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La robustezza del corpo, realizzato con materiali resistenti, e le caratteristiche di protezione garantiscono un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo.
Motore tapparelle Faac TM2K Kit Mini 45 50/12 per peso fino 90 kg automazione residenziale e commerciale
€ 81,12 x 1 pz.
(pz.)