›

Selettore a chiave 1 canale XK10 per automazione e controllo motori, alta protezione IP

Cod. Rexel FA401302
Cod. Produttore 401302
Cod. EAN 8055195049114

Informazioni principali

  • Tipo: Selettore a chiave
  • Canali: 1CH
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Applicazioni: Automazione e sicurezza
  • Installazione: Fissaggio specifico
  • Funzione: Commutazione precisa
  • Serie: XK10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FA401302 è un pulsante a chiave e di comando progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura resistente e affidabile. Il pulsante è disponibile in diversi colori, tra cui il colore del pulsante e del corpo, permettendo una facile integrazione in vari impianti. La forma del pulsante e della lente sono studiate per garantire un'ottima ergonomia e visibilità. La sua funzione di commutazione e di azionamento è ottimizzata per garantire precisione e sicurezza nelle operazioni di controllo. La protezione superficie e il grado di protezione IP elevato assicurano affidabilità anche in ambienti ostili. La compatibilità con sistemi di alimentazione di varie tensioni e la possibilità di fissaggio tramite supporti specifici rendono questo pulsante versatile e facile da installare. Ideale per sistemi di automazione, controllo motori e apparecchiature di sicurezza, il FA401302 combina funzionalità avanzate con materiali di qualità superiore per garantire durabilità e performance nel tempo.
Selettore a chiave 1 canale XK10 per automazione e controllo motori, alta protezione IP