Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83153
Cod. Produttore
83153

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo di comando UL LIYY 2X0.23 mm² è un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura a doppio conduttore da 0.23 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività elettrica e flessibilità. Questo cavo è progettato per affrontare le sfide di ambienti industriali e commerciali, assicurando che i segnali elettrici vengano trasmessi in modo efficiente e senza perdite. Con un design che favorisce la facilità di installazione, il cavo UL LIYY è perfetto per impianti elettrici complessi, contribuendo a una gestione sicura ed efficiente dell'energia. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

3.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Comando Ul (Liyy) 2X0.23 Qmm