Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83813
Cod. Produttore
83813

Informazioni di prodotto

HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 2 x 22 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY-TP) 4X2X0.3 è la soluzione ideale per applicazioni di cablaggio che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo, progettato per garantire prestazioni elevate, è composto da quattro conduttori di alta qualità, ognuno con un diametro di 0.3 mm, che assicurano una trasmissione di segnale efficiente e affidabile. La struttura in materiale LIYCY-TP offre una protezione eccellente contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è particolarmente adatto per l'installazione in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una grande mobilità. La sua costruzione robusta e la resistenza all'usura lo rendono un'opzione duratura per qualsiasi progetto di cablaggio.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Comando Ul (Liycy-tp) 4X2X0.3