Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83288
Cod. Produttore
83288

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 22 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.34 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo offre una conduttività ottimale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile assicura una facile installazione e un'ottima resistenza agli agenti esterni, mentre la conformità agli standard UL garantisce sicurezza e qualità. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per applicazioni di comando e controllo, dove è richiesta una trasmissione di segnali sicura e veloce. La sua colorazione neutra permette un'integrazione discreta in qualsiasi sistema elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.34 Qmm