Prodotti /

Cod. Rexel
HUK61313
Cod. Produttore
61313

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Conduttori: rame AWG 2
  • Colori disponibili: verde e giallo
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: elevata
  • Serie: HUK61313
  • Uso: installazioni elettriche
Cavo elettrico UL-CSA con tensione nominale di 600V, adatto per installazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali. Realizzato con conduttori in rame di sezione AWG 2, garantisce ottima conducibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il rivestimento è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando durata e protezione nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti industriali e civili dove è richiesta una elevata qualità e sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA 600V con conduttori in rame di sezione AWG 2, disponibile nei colori verde e giallo. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche, è adatto a impieghi che richiedono una tensione nominale fino a 600 volt. La qualità certificata UL-CSA assicura affidabilità e conformità agli standard internazionali, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che necessitano di un materiale elettrico robusto e durevole.

Produttore

Cavo elettrico UL-CSA 600V AWG 2 verde-giallo per impianti elettrici