Prodotti /

Cod. Rexel
HUK62106
Cod. Produttore
62106

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 300V
  • Sezione cavo: AWG 22
  • Colore: Grigio
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: HUK62106
Cavo elettrico grigio con certificazione UL-CSA, adatto per applicazioni fino a 300V. Realizzato con conduttori di sezione AWG 22, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per utilizzi che richiedono flessibilità e resistenza in ambienti con specifiche normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo elettrico grigio UL-CSA con tensione nominale di 300V, sezione AWG 22, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità agli standard di sicurezza. Progettato per garantire prestazioni costanti e durata nel tempo, è adatto per installazioni in ambienti residenziali e industriali.

Produttore

Cavo elettrico UL-CSA 300V grigio AWG 22 singolo conduttore