Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 107 5
Cod. Produttore
EP 107 5
Cod. EAN
4013614320477

Informazioni di prodotto

ELEP 107 5 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali resistenti e design robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tensione minima di 400V
  • Durata nel tempo e affidabilità per applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEP 107 5, un prodotto di alta qualità della nostra gamma elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni ottimali con una tensione minima di 400V. La sua affidabilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali. L'ELEP 107 5 è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo, rappresentando una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Scegli un prodotto che unisce tecnologia e robustezza.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

0.0 V

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

0.0 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

UA1-400 BOB. MIN. TENS. 400V PER MS