Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 102 6
Cod. Produttore
EP 102 6
Cod. EAN
4013614320422

Informazioni di prodotto

Il dispositivo ELEP 102 6 garantisce un'installazione efficiente e affidabile, ideale per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sottotensioni
  • Maggiore efficienza energetica dell’impianto
  • Affidabilità nel funzionamento continuo

Documentazione tecnica

UA1-24 Undervoltage release 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

0.0 V

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

0.0 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

UA1-24 BOB. MIN. TENS. 24V PER MS11