Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM65028
Cod. Produttore
065028
Cod. EAN
4015080650287

Informazioni di prodotto

U-CI43 BASE PER CUSTODIA PER DISTR.

Documentazione tecnica

La base U-CI43 per custodia per distribuzione è un prodotto essenziale per un'installazione a parete sicura e ordinata. Realizzata in materiale resistente, questa base offre un design pratico e funzionale, senza porta e con coperchio chiuso. La sua versatilità consente un'installazione semplice e una copertura opzionale, garantendo protezione e accessibilità. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una scelta affidabile per chi cerca qualità e prestazioni nel proprio sistema di distribuzione.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

opzionale

esecuzione coperchio

chiuso

corrente nominale (In)

1600 A

altezza

250 mm

larghezza

375 mm

profondità

125 mm

profondità di incasso

200 mm

profondità interna

100 mm

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

numero RAL

7032

numero di moduli

1

larghezza in unità di suddivisione

15

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

possibilità di applicazione

numero di ingressi per conduttori

76

materiale della scatola

plastica

adatto per uso esterno

adatto per parafulmine

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

None

Produttore

U-CI43 BASE PER CUSTODIA PER DISTR.