Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC050X050A
Cod. Produttore
TC050X050A
Cod. EAN
5414363057796

Informazioni di prodotto

TYFAST BASETTA AD.12.7X12.7MM 6,6 NAT1000PZ

Documentazione tecnica

La TBTC050X050A è una base di supporto di alta qualità realizzata in materiale resistente, progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con dimensioni di 12.7x12.7 mm e una capacità di carico di 6.6 N, questa base è ideale per una varietà di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni affidabili. Scegli la TBTC050X050A per un supporto elettrico che combina efficienza e resistenza.

altezza

4.52 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

3 mm

larghezza

12.5 mm

tipo di fissaggio

autoadesivo

lunghezza

12.7 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

TYFAST BASETTA AD.12.7X12.7MM 6,6 N