Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102476
Cod. Produttore
303102476
Cod. EAN
6941545601380

Informazioni di prodotto

Telecamera da interno motorizzata Full HD
Descrizione del produttore:

Telecamera da interno motorizzata Full HD. Wi-Fi 2.4 GHz. Brandeggiante con angolo di rotazione di 340? (Pan) e 55? (Tilt). Visione notturna fino a 10 metri, Audio Bidirezionale, funzione Autotracking. Compatibile con Alexa e Google Assistant

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

88 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

118,7 mm

Wireless

profondità

88 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Interno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

75 ... 75 GRADO

Angolo di osservazione verticale

45 ... 45 GRADO

Produttore

TY1 INDOOR PT WIFI 2MP 340 GRADI

€ 28,68 x 1 pz.
(pz.)