Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000089593
Cod. Produttore
7000089593

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Polipropilene
  • Protezione: Base da sporco e liquidi
  • Vestibilità: Cappuccio elastico a 2 lembi
  • Comfort: Alta traspirabilità
  • Cerniera: Singola con patta
  • Uso: Lavori leggeri e industria alimentare
  • Serie: 4500
Tuta protettiva bianca realizzata in polipropilene, leggera e resistente, ideale per garantire sicurezza e igiene durante operazioni che richiedono protezione da particelle e contaminanti. Progettata per offrire comfort e libertà di movimento, è adatta all'uso in ambienti industriali ed elettrici, assicurando una barriera efficace senza compromettere la praticità. La tuta presenta cappuccio integrato e polsini elasticizzati per una protezione completa e aderente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'indumento protettivo 3M™ 4500 è realizzato con un morbido polipropilene traspirante e offre a chi la indossa un'eccellente dissipazione del calore, massima freschezza e comfort. L'indumento protettivo offre protezione base dallo sporco, dalla polvere e dai liquidi non pericolosi ed è certificata CE di categoria I. Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4500 per la protezione base contro lo sporco, la polvere e gli schizzi di sostanze liquide non pericolose, sul posto di lavoro o a casa. Questa tuta in polipropilene resistente offre un'eccellente copertura, con cappuccio elastico a 2 lembi e gli elastici in girovita e sulle caviglie che garantiscono una comoda vestibilità e una buona libertà di movimento. Il materiale morbido in polipropilene garantisce inoltre un'eccellente traspirabilità, per un comfort aggiuntivo durante il lavoro. Questo indumento è perfetto per i lavori più leggeri di pulizia e manutenzione, per visitatori di impianti di produzione, o per l'industria alimentare e mantiene l'utilizzatore pulito, garantendo anche l'igiene nel processo. La cerniera singola con patta di protezione offre maggiori comodità e protezione. Disponibile in blu o bianco, per la mappatura a colori delle zone, l'identificazione del lavoratore o per rendere meno visibile lo sporco. Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4500 per la protezione base contro lo sporco, la polvere e gli schizzi di sostanze liquide non pericolose, sul posto di lavoro o a casa. Questa tuta in polipropilene resistente offre un'eccellente copertura, con cappuccio elastico a 2 lembi e gli elastici in girovita e sulle caviglie che garantiscono una comoda vestibilità e una buona libertà di movimento. Il materiale morbido in polipropilene garantisce inoltre un'eccellente traspirabilità, per un comfort aggiuntivo durante il lavoro. Questo indumento è perfetto per i lavori più leggeri di pulizia e manutenzione, per visitatori di impianti di produzione, o per l'industria alimentare e mantiene l'utilizzatore pulito, garantendo anche l'igiene nel processo. La cerniera singola con patta di protezione offre maggiori comodità e protezione. Disponibile in blu o bianco, per la mappatura a colori delle zone, l'identificazione del lavoratore o per rendere meno visibile lo sporco.

colore

Bianco

materiale

Polipropilene (PP)

Dimensioni (US/CA)

XL

Produttore

3M

Tuta protettiva 3M 4500 polipropilene bianca monouso industriale