› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Turret IP 4MP 2.8mm IR 30m telecamera sorveglianza interna esterna alta qualità

Cod. Rexel HIK311313530
Cod. Produttore 311313530
Cod. EAN 6941264073697

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4MP
  • Lente: 2.8 mm
  • Tipo: Turret IP
  • Uso: Interno/Esterno
  • Protezione: IP
  • Campo visivo: ampio
  • Installazione: semplice
  • Serie: DS-2CD2343G2-I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera HIK311313530 è una soluzione avanzata per la sorveglianza, progettata per garantire immagini di alta qualità grazie alla sua risoluzione di 4MP. Con un design a forma di turretto, è ideale per installazioni sia interne che esterne, offrendo un'ottima versatilità. La lente da 2.8 mm consente un campo visivo ampio, rendendo questa telecamera perfetta per monitorare aree estese senza compromettere la qualità dell'immagine. Realizzata con materiali resistenti, questa telecamera è progettata per affrontare le sfide ambientali, assicurando una protezione duratura. Grazie alla tecnologia IP, è possibile integrarla facilmente in sistemi di sorveglianza esistenti, garantendo un'installazione semplice e rapida. La HIK311313530 è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo di sicurezza affidabile e performante, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza di monitoraggio.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Altro

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

95,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

12,3 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

103 ... 84 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 45 GRADO

Turret IP 4MP 2.8mm IR 30m telecamera sorveglianza interna esterna alta qualità
€ 166,50 x 1 pz.
(pz.)