› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Turret IP 2MP ottica 2.8mm IR 30m sorveglianza esterni PoE H.265+

Cod. Rexel HIK311316015
Cod. Produttore 311316015
Cod. EAN 6941264097945

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 MP
  • Tipo: Telecamera TURRET
  • Tecnologia: IP
  • Ottica: 2.8 mm
  • Alimentazione: Power over Ethernet
  • Connessione: Cavo twisted pair
  • Uso: Esterno resistente
  • Serie: DS-2CD1323G0E-I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1323G0E-I(2.8) TURRET IP 2MP rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza di alta qualità. Dotata di tecnologia IP, offre una risoluzione di 2 megapixel, garantendo immagini chiare e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il design a cupola consente un'installazione versatile, ideale per ambienti esterni, grazie alla sua robustezza e alla capacità di resistere agli agenti atmosferici. Questa telecamera supporta la tecnologia Power over Ethernet, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di cablaggi complessi. La trasmissione avviene tramite cavi twisted pair, assicurando una connessione stabile e affidabile. Con una caratteristica del sistema di immagine a colori, è perfetta per monitorare aree critiche con precisione. La DS-2CD1323G0E-I è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità in un unico dispositivo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

85,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

110 mm

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

105 ... 81 GRADO

Angolo di osservazione verticale

58 ... 43 GRADO

Turret IP 2MP ottica 2.8mm IR 30m sorveglianza esterni PoE H.265+
€ 90,47 x 1 pz.
(pz.)