Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313786
Cod. Produttore
311313786
Cod. EAN
6941264073659

Informazioni di prodotto

Turret IP 2MP ottica 2.8mm IR 30m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2323G2-I(2.8) TURRET IP 2MP M rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Questo dispositivo è progettato per ambienti esterni, garantendo una visione chiara e dettagliata grazie alla sua risoluzione di 2 megapixel. La tecnologia di trasmissione in twisted pair assicura una connessione stabile e affidabile, mentre il supporto per Power over Ethernet (PoE) 802.3 af consente un'installazione semplificata senza la necessità di alimentazione separata. La telecamera è dotata di un design compatto e resistente, adatta per l'installazione a parete o soffitto. Grazie alla sua capacità di operare in condizioni di luce variabile, offre prestazioni ottimali sia di giorno che di notte. Con una qualità dell'immagine eccellente e un'ottica di alta precisione, questa telecamera è la scelta ideale per chi cerca un sistema di sicurezza efficace e versatile.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

96,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

127,3 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57 ... 46 GRADO

Produttore

Turret IP 2MP ottica 2.8mm IR 30m per sorveglianza esterna con PoE