Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          TUR-D100L5

          SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel SOLER & PALAU
          Cod. Rexel MESO5800126100
          Cod. Produttore 5800126100
          Cod. EAN 8445325292426
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          TUR-D100L5

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          TUR-D100L5
          MESO5800126100 SOLER & PALAU
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SOLER & PALAU

          Radiatore al quarzo INFRARED-155 230V50HZ
          Termoconvettori elettrici
          SOLER & PALAU

          Radiatore al quarzo INFRARED-155 230V50HZ

          € 106,91 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5226840000
          Cod. Produttore: 5226840000
          Cod. EAN: 8413893000538
          Radiatore al quarzo INFRARED-125 230V50HZ
          Termoconvettori elettrici
          SOLER & PALAU

          Radiatore al quarzo INFRARED-125 230V50HZ

          € 88,25 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5226839900
          Cod. Produttore: 5226839900
          Cod. EAN: 8413893000521
          Aspiratore domestico DECOR-100 CR DESIGN 220-240V 50Hz
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Aspiratore domestico DECOR-100 CR DESIGN 220-240V 50Hz

          € 101,31 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210217400
          Cod. Produttore: 5210217400
          Cod. EAN: 8413893984586
          Aspiratore domestico DECOR-100 C DESIGN 220-240V 50Hz elegante
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Aspiratore domestico DECOR-100 C DESIGN 220-240V 50Hz elegante

          € 51,37 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210217300
          Cod. Produttore: 5210217300
          Cod. EAN: 8413893984531
          Aspiratore bagno extrapiatto silenzioso DECOR-100 C 230V
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Aspiratore bagno extrapiatto silenzioso DECOR-100 C 230V

          € 47,79 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210001300
          Cod. Produttore: 5210001300
          Cod. EAN: 8413893105943
          Aspiratore bagno extrapiatto DECOR-100 CR 230V silenzioso
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Aspiratore bagno extrapiatto DECOR-100 CR 230V silenzioso

          € 94,64 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210002100
          Cod. Produttore: 5210002100
          Cod. EAN: 8413893105967
          https://rexel.it/prodotto/tur-d100l5-1456492 5800126100 0,0000 TUR-D100L5 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SOLER & PALAU

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00