Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
colore
Altro
Tipologia
Rigido
Protezione della superficie
Zincato a caldo
collegamento 1
Estremità del tubo
collegamento 2
qualità del materiale
materiale
Acciaio
a parete
macchine e installazione impianti
installazione all’aperto
Adatto per installazione su legno
qualità del rivestimento superficiale
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1
Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)
temperatura di impiego
120 ... -40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te