Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX25232
Cod. Produttore
DX25232
Cod. EAN
8018678006998

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC
  • Diametro tubo: 32 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Resistenza filo incandescente: 960 °C
  • Resistenza compressione: Media - 750 N
  • Protezione IP con accessori: IP40 - IP67
  • Serie: RK 15

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

32 mm

diametro interno

27,8 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Rigido

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,RK

Produttore

TUBO RIGIDO MEDIO RK15 - LUNGHEZZA 2M - PVC - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035

(m)
532 m
Q.tà consigliata info