Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6700-16L4
Cod. Produttore
6700-16L4
Cod. EAN
8033648165574

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio INOX AISI 304
  • Dimensioni: D16x1x4000 mm
  • Finitura: Spazzolata uniforme
  • Saldatura: Interna scordonata
  • Curvabile a freddo: Sì, raggi ridotti
  • Compatibilità: Raccordi rapidi ottone
  • Tenuta stagna: Garantita con raccordi
  • Serie: DK6700
Descrizione del produttore: Tubi elettrouniti ricavati da lamiera di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Grazie ad una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio INOX; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo).

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

16 mm

diametro interno

14 mm

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie spazzolata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

Produttore

DKC

TUBO RIGIDO INOX AISI304 16X1X4000