› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L 32X1,

DKC
Cod. Rexel DK6700A32L3
Cod. Produttore 6700A32L3
Cod. EAN 8033648217860

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: Spazzolata uniforme
  • Saldatura: Interna scordonata
  • Lunghezza: 3 metri
  • Diametro: 32 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Serie: A4
  • Compatibilità: Raccordi ottone nichelato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi metallici rigidi realizzati in acciaio inox AISI 316L spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Grazie ad una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio inox; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi indicati. Lunghezza 3 metri.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie spazzolata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L 32X1,