Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK600850L4
Cod. Produttore
6008-50L4
Cod. EAN
8033648173739

Informazioni di prodotto

Tubo rigido acciaio zinc. 50x1,2x4000mm
Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualit? IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l?assenza di asperit? taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuit? elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformit? dell?assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un?ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il ? del tubo). Lunghezza tubo: 4000 mm (0 / -50 mm).

superficie

zincato a nastro

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

materiale

acciaio

colore

naturale

classe di resistenza a compressione

molto pesante (classe 5)

esecuzione

rigido senza filettatura

incassato

installazione su legno

installazione in parete forata

macchine e installazione impianti

diametro esterno

50 mm

temperatura di impiego

150 °C

a parete

diametro interno

47 mm

Produttore

DKC

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 50X1,2X4