› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 40X1,2X4

DKC
Cod. Rexel DK6008-40L4
Cod. Produttore 6008-40L4
Cod. EAN 8033648135966

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo rigido acciaio zinc.
  • Diametro: 40 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Lunghezza: 4000 mm
  • Rivestimento: Zincatura a caldo ZL
  • Protezione: IMQ e VDE
  • Curvatura: Raggi ridotti 2,5-3xØ
  • Serie: DK6008-40L4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualità IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). Lunghezza tubo: 4000 mm (0 / -50 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

40 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 40X1,2X4