› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 32X1,5X3

DKC
Cod. Rexel DK6008-32P3
Cod. Produttore 6008-32P3
Cod. EAN 8033648173692

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo rigido acciaio
  • Diametro: 32 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Rivestimento: Zincatura a caldo
  • Protezione: IMQ e CEI EN 60423
  • Serie: DK6008-32P3
  • Curvatura: Raggi ridotti 2,5-3xØ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli del Marchio di Qualità IMQ. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Particolari filettabili esclusivamente con passo metrico ISO secondo le norme CEI EN 60423. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - 3000 mm (0 / +5 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

diametro interno

29 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 32X1,5X3