Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6008/32L4
Cod. Produttore
6008-32L4
Cod. EAN
8033648135928

Informazioni di prodotto

Tubo rigido acciaio zinc. 32x1,2x4000mm
Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualit? IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l?assenza di asperit? taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuit? elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformit? dell?assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un?ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il ? del tubo). Lunghezza tubo: 4000 mm (0 / -50 mm).

esecuzione

rigido senza filettatura

superficie

zincato a nastro

colore

naturale

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

classe di resistenza a compressione

molto pesante (classe 5)

materiale

acciaio

temperatura di impiego

150 °C

a parete

diametro esterno

32 mm

macchine e installazione impianti

diametro interno

29.6 mm

incassato

installazione su legno

installazione in parete forata

Produttore

DKC

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 32X1,2X4