› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 32X1,2X3

DKC
Cod. Rexel DK600832L3
Cod. Produttore 6008-32L3
Cod. EAN 8033648173685

Informazioni principali

Tubo rigido acciaio zinc. 32x1,2x3000mm

Descrizione del prodotto

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldocon rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualit? IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l?assenza di asperit? taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuit? elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformit? dell?assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un?ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il ? del tubo). Lunghezza tubo: 3000 mm (0 / +5 mm).

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

superficie

zincato a nastro

esecuzione

rigido senza filettatura

materiale

acciaio

colore

naturale

classe di resistenza a compressione

molto pesante (classe 5)

diametro esterno

32 mm

a parete

diametro interno

29.6 mm

temperatura di impiego

150 °C

macchine e installazione impianti

incassato

installazione su legno

installazione in parete forata

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 32X1,2X3