Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6008/25L4
Cod. Produttore
6008-25L4
Cod. EAN
8033648135881

Informazioni di prodotto

Tubo rigido acciaio zinc. 25x1,2x4000mm
Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualit? IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l?assenza di asperit? taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuit? elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformit? dell?assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un?ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il ? del tubo). Lunghezza tubo: 4000 mm (0 / -50 mm).

colore

naturale

superficie

zincato a nastro

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

classe di resistenza a compressione

molto pesante (classe 5)

esecuzione

rigido senza filettatura

materiale

acciaio

macchine e installazione impianti

diametro interno

22.6 mm

incassato

a parete

temperatura di impiego

150 °C

diametro esterno

25 mm

installazione su legno

installazione in parete forata

Produttore

DKC

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 25X1,2X4