› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 20X1X400

DKC
Cod. Rexel DK6008/20L4
Cod. Produttore 6008-20L4
Cod. EAN 8033648173661

Informazioni principali

Tubo rigido acciaio zinc. 20x1x4000mm

Descrizione del prodotto

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualit? IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l?assenza di asperit? taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuit? elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformit? dell?assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un?ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il ? del tubo). Lunghezza tubo: 4000 mm (0 / -50 mm).

Caratteristiche tecniche

superficie

zincato a nastro

colore

naturale

esecuzione

rigido senza filettatura

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

classe di resistenza a compressione

molto pesante (classe 5)

materiale

acciaio

a parete

temperatura di impiego

150 °C

diametro interno

18 mm

macchine e installazione impianti

incassato

diametro esterno

20 mm

installazione su legno

installazione in parete forata

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 20X1X400