Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6008-40L3
Cod. Produttore
6008-40L3
Cod. EAN
8033648173708

Informazioni di prodotto

Tubo rigido in acciaio zincato, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla saldatura interna liscia che evita danni ai cavi
  • Possibilità di curvatura a freddo con raggi ridotti per adattarsi a spazi ristretti
  • Compatibilità con raccordi Cosmec per garantire tenuta stagna e continuità elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dalle interferenze elettromagnetiche su ampie frequenze
  • Materiale zincato a caldo per maggiore durata e resistenza alla corrosione
  • Impiego di componenti certificati IMQ e VDE per sicurezza e qualità
Descrizione del produttore: Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualità IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). Lunghezza tubo: 3000 mm (0 / +5 mm).

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

40 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

Produttore

DKC

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. 40X1,2X30

(m)
15 m
Q.tà consigliata info