Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX26320
Cod. Produttore
DX26320
Cod. EAN
8011564827530

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PP Halogen Free
  • Diametro esterno: 20 mm
  • Diametro interno: 14,5 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Resistenza compressione: 1250 N (Classe 4)
  • Resistenza urto: 6 J (Classe 4)
  • Serie: RK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67. Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

20 mm

senza alogeni

diametro interno

14,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Polipropilene (PP)

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Rigido

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Pesante (classe 4/6 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

pesante (classe 4, 1250 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 90 °C

Serie

Building,RK

Produttore

Tubo protettivo rigido RKHF 20mm 3 metri grigio RAL7035 per impianti elettrici