Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000035259
Cod. Produttore
7000035259

Informazioni di prodotto

Isolante connettore retraibile a freddo 3M™ 8428-12

Documentazione tecnica

I tubi autoretraibili a freddo 3M della serie 8428 sono manicotti isolanti tubolari in gomma EPDM, progettati per offrire un’installazione semplice senza l’uso di strumenti o calore. Questi tubi, espansi in fabbrica su un nucleo rimovibile, si restringono al ritiro del nucleo, formando una guarnizione resistente all’acqua e proteggendo efficacemente connessioni elettriche fino a 1000 volt per conduttori in rame e alluminio. La gomma EPDM garantisce ottima stabilità termica, resistenza a sostanze chimiche come acidi e alcali, e durevolezza nel tempo anche in condizioni di esposizione prolungata. Il manicotto assicura isolamento affidabile, protezione meccanica e sigillatura contro l’umidità per applicazioni sia interne che esterne, inclusi giunti, riparazioni e protezione di connettori e terminali. Il prodotto è adatto per un ampio intervallo di diametri di cavo e si distingue per le sue proprietà elettriche e meccaniche elevate, con un tasso di contrazione 2:1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interni che per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.

spessore della parete dopo la retrazione

4,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

EPDM

diametro interno prima della retrazione

53,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

15,2 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Isolante connettore retraibile a freddo 3M 8428-12 per cavi elettrici