› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TUBO G3 UNI7683 (AD-PE) CON MANIC

DKC
Cod. Rexel DK6800-A03
Cod. Produttore 6800-A03
Cod. EAN 8033648235550

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio Fe360 zincato
  • Protezione: Meccanica elevata
  • Normativa: EN 10240 conforme
  • Applicazione: Impianti AD-PE
  • Interno: Privo di asperità taglienti
  • Filettatura: Estremità filettate
  • Accessori: Manicotto zincato incluso
  • Serie: DK6800-A03

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzazti in acciaio Fe360 successivamente zincati a caldo in conformità alle norme EN 10240. Sono particolarmente adatti per la protezione dei cavi in impianti elettrici antidefragranti a prova di esplosione (AD-PE) o comunque dove è richiesta una elevata protezione meccanica del sistema Tubi internamente privi di asperità taglienti per un perfetto scorrimento dei cavi senza il rischio di danneggiamento. le estremita sono filettate esternamente. Ogni tipo di tubo è fornito con un'estremità munita di manicotto zincato e con l'altra estremità protetta da coprifiletto plastico ( eccetto tubi EN 10255).

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Rigido

diametro interno

3 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Manicotto

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

TUBO G3 UNI7683 (AD-PE) CON MANIC