Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6085-20A
Cod. Produttore
6085-20A
Cod. EAN
8033648144463

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 20x26 mm
  • Materiale: PVC liscio
  • Colore: Azzurro
  • Resistente a: oli, grassi, acidi diluiti
  • Buona resistenza invecchiamento
  • Superfici: interne ed esterne lisce
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: DK6085
Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC liscio color azzurro. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

colore

Blu

diametro esterno

26 mm

diametro interno

20 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE PVC LISCIO 20X26 AZZURRO